Ft30990.00
ÁFA nélkül
Ft39357.30
ÁFÁ-val
Négy különféle satupofa szélességgel. Fúrásra és könnyű maró megmunkálásra, függőleges és vízszintes munkákhoz. Egy hornyolt és egy sima cserélhető satupofa nem szögletes vagy szabálytalan alakú munkadarabok befogásához. A pofák és az orsó edzettek és köszörültek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar/bilincs |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140087477 |
ECLASS Code | 21020601 |
Gyártó cikkszáma | VDP085 |
Pofa magassága | 30mm |
Pofa nyitása | 70mm |
Pofa szélessége | 80mm |
Satu típusa | Fúrógépsatuk |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
Teljes hossz | 234mm |
Teljes magasság | 58mm |
Teljes szélesség | 142mm |
UNSPSC Code | 27112102 |