Senator

75MM FÚRÓGÉP SATU

SKU:

SEN4450750K

Ft9990.00

ÁFA nélkül

Ft12687.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható oszlopos/asztali fúrógépekhez a munkadarab befogására kisebb igénybevételt jelentő fúrásoknál garázsipari vagy más műhely munkáknál. Öntvény konstrukció kimunkált hornyokkal, melyek megfelelnek az általánosan használt fúróasztalok méreteinek. Orsószár áttolható T rúddal a nagyobb szorítóerő kifejtéséhez.
    445-0750K: Pofaszélesség: 75mm. Súly: 1.90kg.
    445-1000K: Pofaszélesség : 100mm. Súly : 3.25kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140007048

    ECLASS Code

    21020601

    Pofa magassága

    23mm

    Pofa szélessége

    75mm

    Teljes hossz

    200mm

    Tömeg

    1.9kg

    UNSPSC Code

    27112102