noscriptAtlas Workholders 63MM SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SATU | Cromwell Tools

Atlas Workholders

63MM SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SATU

SKU:

ATL4452010K

Ft49990.00

ÁFA nélkül

Ft63487.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy karbontartalmú acélból készült, minden szorítófelülete precíziósan köszörült. Foszforbronz persely, 90°-os V horony a szorítópofákon.


    Standard precíziós szerszámkészítő satuk
    Pofa keménysége HRC 58-62.
    Merőlegesség és párhuzamosság 0.005 mm-en belül.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140044043

    ECLASS Code

    21020601

    Pofa magassága

    32mm

    Pofa szélessége

    63mm

    Teljes hossz

    190mm

    Teljes szélesség

    63mmmm

    UNSPSC Code

    27112102