Indexa

150X200MM PRECÍZIÓS MODULÁRIS SATU

SKU:

IND4450640K

Ft377190.00

ÁFA nélkül

Ft479031.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    A precíziós moduláris satukat standard és CNC gépekre, precíziós köszörülésre és marózásra tervezték. A satu telepíthető egymagában vagy több satu sorban megmunkáló asztalra vagy palettára a munkadarab méretétől függően. Edzett, minőségi ötvözött acélból gyártva.
    Párhuzamosság: 0.005 mm. Merőleges pontosság: 0.005 mm.
    Kiegészítők: L-kulcs, T-kulcs, satu tartó szorító, munkadarab ütköző főcsavarral, pozícionáló ék-anyák stb.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140057357

    ECLASS Code

    21020601

    Pofa magassága

    50mm

    Pofa szélessége

    150mm

    Teljes hossz

    420mm

    Teljes szélesség

    150mmmm

    UNSPSC Code

    27112102