Ft75980.00
ÁFA nélkül
Ft96494.60
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Négy különféle satupofa szélességgel. Fúrásra és könnyű maró megmunkálásra, függőleges és vízszintes munkákhoz. Egy hornyolt és egy sima cserélhető satupofa nem szögletes vagy szabálytalan alakú munkadarabok befogásához. A pofák és az orsó edzettek és köszörültek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar/bilincs |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140021860 |
ECLASS Code | 21020601 |
Gyártó cikkszáma | VDP150 |
Pofa magassága | 30mm |
Pofa nyitása | 125mm |
Pofa szélessége | 150mm |
Satu típusa | Fúrógépsatuk |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
Teljes hossz | 378mm |
Teljes magasság | 65mm |
Teljes szélesség | 200mm |
UNSPSC Code | 27112102 |