Ft5410.00
ÁFA nélkül
Ft6870.70
ÁFÁ-val
16 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Méretek IS0 529 szerint - Gépi, egyenes hornyú, terel'éllel
Menetforma Class 2 szerint.
A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.
Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.
Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140278448 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 32 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | No.6 |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Négyzet szélessége | 2.8mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 3.6mm |
Teljes hossz | 50mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |