Ft8136.00
ÁFA nélkül
Ft10332.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Fluteless
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 5036140278349 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 40 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Menet hossza | 11mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | No.4 |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Négyzet szélessége | 2.5mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 3.2mm |
Teljes hossz | 48mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |