Dormer

EP10 M12x1.50 6H GOLD HSS-XS1 SP/PT TAP

SKU:

DOR1853720L

MPN:

EP10M12X1.5

Ft21992.00

ÁFA nélkül

Ft27929.84

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EP10 Bright Metric Fine: M4 - M30


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760137444

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    EP10M12X1.5

    Gyűrű színe

    Nincs színes gyűrű

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    21mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    7.0mm

    osztás

    Második

    Sorozat

    EP10

    Standard méretek

    DIN 374

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    100mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806