Ft4300.00
ÁFA nélkül
Ft5461.00
ÁFÁ-val
15 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Stainless Steel Steel |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140180086 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | M P |
Körömtávolság | 1.25mm |
Menet hossza | 22mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M8 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 6.3mm |
Spirálszög | 45° |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 72mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |