Sherwood

1/4"X20 UNC MENETFORMÁZÓ

SKU:

SHR0850850K

Ft8136.00

ÁFA nélkül

Ft10332.72

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Fluteless


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    5036140278691

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    20

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    66mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806