Ft19403.00
ÁFA nélkül
Ft24641.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
No. 496
Available in diameters ranging from 2mm to 12mm in increments of 0.01mm. Made from HSS-E steel with a bright finish, left hand spiral flute.
For all ferrous and non-ferrous metals and hard and soft plastics.
For use on CNC machines, producing high quality reamed holes.
Manufactured to DIN 212 & DIN 2172 section 1.
Shank diameter = cutting diameter - 0.025mm.
ø2.00 ~ ø2.65/ø2.66 ~ ø10.00 H9.
Diameter Tolerances (to H7)
Up to 5.5mm: + 0.004mm - 0.000mm
Above 5.5mm: + 0.005mm - 0.000mm.
Code numbers are determined by the nominal diameter. Delete the decimal point; create a four figure number by preceding the figures with a zero, if required. All codes finish with the letter A, i.e. 3.60 becomes 0360A.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Átmérő tűrése | 0.005 - 0.000 |
Brand | Guhring |
Dörzsár átmérője | 6.12mm |
Dörzsár típusa | Fix |
EAN | 4031093131605 |
ECLASS Code | 21010400 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | 00496 006.120 |
Hornyok száma | 6 |
Horony hossza | 28 |
Hossz típusa | Alap hossz |
Szabványoknak megfelet | DIN 212 |
Szár átmérője | 6.12mm |
Szár típusa | Egyenes befogás |
Teljes hossz | 93mm |
UNSPSC Code | 23241611 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Balos spirál |