noscriptSIP 01946 4x8 BELT DISC SANDER 230V 1946 | Cromwell Tools

SIP

01946 4x8 BELT DISC SANDER 230V

SKU:

SIP2770194H

MPN:

1946

Ft248036.00

ÁFA nélkül

Ft315005.72

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Voltage: 230V (13amp)
    Motor Power: 500W (0.75hp)
    Disc Tilt: 0-45°
    Belt Tilt: 0-90°
    Disc Speed: 2,850rpm
    Sanding Disc: 200mm PSA (Stikit)
    Belt Speed: 550m/min
    Sanding Belt: 102 x 914mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    VillanyszerelésW

    Belt Speed

    550m/min

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713019465

    Feszültség

    230V

    Gyártó cikkszáma

    1946

    Modellszám

    1946

    Öv hossza

    914mm

    Szíj szélessége

    102mm

    Tartalmazza:

    Mitre útmutató

    Teljesítmény

    500W

    Terméktípus

    Szíj/lemezcsiszoló

    Tömeg

    34kg

    UNSPSC Code

    27112708

    Warranty

    2 Years (T&C Apply)