Ft999999.00
ÁFA nélkül
Ft1269998.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Voltage: 230V (13amp)
Motor Power: 800W (1hp)
Disc Tilt: 0-45°
Belt Tilt: 0-90°
Disc Speed: 1,440rpm
Belt Speed: 500m/min
Sanding Belt: 150 x 1220mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | VillanyszerelésW |
Belt Speed | 500m/min |
Brand | SIP |
EAN | 5012713019434 |
Feszültség | 230V |
Gyártó cikkszáma | 1943 |
Modellszám | 1943 |
Öv hossza | 1220mm |
Szíj szélessége | 150mm |
Tartalmazza: | Lábállvány Mitre útmutató Padlóállvány |
Teljesítmény | 800W |
Terméktípus | Szíj/lemezcsiszoló |
Tömeg | 53kg |
UNSPSC Code | 27112708 |