Yamaloy

TPKN 2204PDSR VÁLTÓLAPKA QM3535

SKU:

YML1208468M

Ft3720.00

ÁFA nélkül

Ft4724.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    TPKN


    K20 Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. QM3535 (P20 - P35) PVD TiAlN bevonatos, acélokhoz. Széleskörű alkalmazásokhoz, anyagánál fogva optimális keménységgel és kopásállósággal rendelkezik. QP25 (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes és simító marózására. QP40 (P40) Bevonat nélkül.Szívós acélok és rozsdamentes acélok közép nagyoló és simító marózására. Megszakított felületekhez is.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Háromszög

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    TPR

    Betét mérete

    2204

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140212299

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    12.70mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Gyártói besorolás

    QM3535

    ISO jelölés

    TPKN 2204PDSR

    ISO vágás

    P20-tól P35-ig

    Mennyiség a csomagban

    1

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágóél hossza

    22.00mm

    Vastagság

    4.76mm