Ft4130.00
ÁFA nélkül
Ft5245.10
ÁFÁ-val
TPKN - (K20)Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz,
alumíniumötvözetekhez, egyéb színesfémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes
megmunkálásához és simító marásához. (P40) Bevonat nélküli. Szívós acélmin'ségek és rozsdamentes acélok közép nagyoló és simító marására. Megszakított felületeknél is. (P20-P40 M20-M30) Bevonatos. Álalános célú marólapka acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok nagyoló marására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Alumínium ötvözetek Nemvasfém Titán |
Betét fajtája | TPR |
Betét mérete | 1603 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140042216 |
ECLASS Code | 21010590 |
Feliratozott kör | 9.53mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártói besorolás | K20 |
ISO jelölés | TPKN 1603PPR |
ISO vágás | K20 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Távolság szöge | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 16.50mm |
Vastagság | 3.18mm |