Ft4750.00
ÁFA nélkül
Ft6032.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SPKN
QP25 (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes és simító marózására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Négyzet |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Nemvasfém Öntöttvas Titán |
Betét fajtája | SPKN |
Betét mérete | 1203 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140041325 |
ECLASS Code | 21010590 |
Feliratozott kör | 12.70mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártói besorolás | K20 |
ISO jelölés | SPKN 1203EDR |
ISO vágás | K20 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Távolság szöge | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágóél hossza | 12.70mm |
Vastagság | 3.18mm |