Ft3050.00
ÁFA nélkül
Ft3873.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
SEKN - (K20) Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes megmunkálásához és simitómarásához. (P10-P35) CVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez. (P40) Bevonat nélküli. Szívós acélmin'ségek és rozsdamentes acélok közép nagyoló és simító marására. Megszakított felületeknél is.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Négyzet |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Nemvasfém Nikkel ötvözetek Titán |
Betét fajtája | SEX |
Betét mérete | 1203 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140040984 |
ECLASS Code | 21010590 |
Feliratozott kör | 12.70mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártói besorolás | K20 |
ISO jelölés | SEKR 1203AFTN |
ISO vágás | K20 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Távolság szöge | 20° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12.70mm |
Vastagság | 3.18mm |