noscriptYamaloy SEKN 1203AFSN VÁLTÓLAPKA QM3535 | Cromwell Tools

Yamaloy

SEKN 1203AFSN VÁLTÓLAPKA QM3535

SKU:

YML1204527M

Ft5790.00

ÁFA nélkül

Ft7353.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    SEKN


    K20 Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. QM3535 (P20 - P35) PVD TiAlN bevonatos, acélokhoz. Széleskörű alkalmazásokhoz, anyagánál fogva optimális keménységgel és kopásállósággal rendelkezik. QP25 (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes és simító marózására. QP40 (P40) Bevonat nélkül.Szívós acélok és rozsdamentes acélok közép nagyoló és simító marózására. Megszakított felületekhez is. QP30P (P10 - P35) PVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    SEKIN

    Betét mérete

    1203

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140212213

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    12.70mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Gyártói besorolás

    QM3535

    ISO jelölés

    SEKN 1203AFSN

    ISO vágás

    P20-tól P35-ig

    Kézi gyalu

    SN

    Mennyiség a csomagban

    1

    Távolság szöge

    20°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    12.70mm

    Vastagság

    3.18mm