Ft6290.00
ÁFA nélkül
Ft7988.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SEHW - (K20) Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. QP25C (P10-P35) CVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Négyzet |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Rozsdamentes |
Betét fajtája | SEHW |
Betét mérete | 1204 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140040908 |
ECLASS Code | 21010590 |
Feliratozott kör | 12.70mm |
Felületkezelés/bevonat | Többrétegű MT-TiCN+Al2O3+TiN |
Gyártói besorolás | QP25C |
ISO jelölés | SEHW 1204AFTN-05 |
ISO vágás | P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | TN |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Távolság szöge | 20° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12.70mm |
Vastagság | 4.76mm |