noscriptYamaloy SEHT 1204AFTN VÁLTÓLAPKA QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

SEHT 1204AFTN VÁLTÓLAPKA QP25C

SKU:

YML1204430W

Ft7260.00

ÁFA nélkül

Ft9220.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    SEHT - (K20) Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. (P10-P35) CVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    SEHT

    Betét mérete

    1204

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140040861

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    12.70mm

    Felületkezelés/bevonat

    Többrétegű MT-TiCN+Al2O3+TiN

    Gyártói besorolás

    QP25C

    ISO jelölés

    SEHT 1204AFTN

    ISO vágás

    P10-től P35-ig

    Mennyiség a csomagban

    1

    Távolság szöge

    20°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    12.70mm

    Vastagság

    4.76mm