noscriptYamaloy SDMT 12T308 VÁLTÓLAPKA QX530 | Cromwell Tools

Yamaloy

SDMT 12T308 VÁLTÓLAPKA QX530

SKU:

YML1204280E

Ft4320.00

ÁFA nélkül

Ft5486.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    TPKN - (K20)Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz,
    alumíniumötvözetekhez, egyéb színesfémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes
    megmunkálásához és simító marásához. (P40) Bevonat nélküli. Szívós acélmin'ségek és rozsdamentes acélok közép nagyoló és simító marására. Megszakított felületeknél is. (P20-P40 M20-M30) Bevonatos. Álalános célú marólapka acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok nagyoló marására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntött acél

    Betét fajtája

    SDMT

    Betét mérete

    12T3

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140212206

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    12.70mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN+Al2O3+TiN

    Gyártói besorolás

    QX530

    ISO jelölés

    SDMT 12T308

    ISO vágás

    M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig

    Mennyiség a csomagban

    10

    Sarokrádiusz szög

    0.80mm

    Távolság szöge

    15°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    12.70mm

    Vastagság

    3.97mm