Ft8953.00
ÁFA nélkül
Ft11370.31
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Kerek |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Magas hőmérsékletű ötvözetek Rozsdamentes |
Betét fajtája | R300 |
Betét mérete | 1240 |
Brand | Sandvik Coromant |
EAN | 0000011787952 |
ECLASS Code | 21010590 |
Feliratozott kör | 12mm |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN/TiN |
Gyártó cikkszáma | 11787952 |
Gyártói besorolás | 2030 |
ISO jelölés | R300-1240E-MM 2030 |
ISO vágás | M15 to M30 P25 to P40 S15 to S25 |
Kézi gyalu | MM |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 6mm |
Sorozat | CoroMill 300 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vastagság | 3.969mm |