noscriptYamaloy OFKT 05T308-SN-MM VÁLTÓLAPKA QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

OFKT 05T308-SN-MM VÁLTÓLAPKA QP25C

SKU:

YML1202384W

Ft7890.00

ÁFA nélkül

Ft10020.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    OFKT


    QK25C (K15 - K30) Bevonatos. -ntött vasak marózására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Nyolcszög

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél Rozsdamentes

    Betét fajtája

    SOKSZOR

    Betét mérete

    05T3

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140040786

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    12.70mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN+Al2O3+TiN

    Gyártói besorolás

    QP25C

    ISO jelölés

    OFKT 05T308-SN-MM

    ISO vágás

    P10-től P35-ig

    Kézi gyalu

    MM

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.80mm

    Távolság szöge

    25°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    5.20mm

    Vastagság

    3.97mm