Ft10070.00
ÁFA nélkül
Ft12788.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
OFKR
QP25C (P10 - P35) CVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez. QK25C (K15 - K30) Bevonatos. -ntött vasak marózására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Nyolcszög |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Rozsdamentes |
Betét fajtája | OFKR |
Betét mérete | 704 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140040809 |
ECLASS Code | 21010590 |
Felületkezelés/bevonat | TiCN+Al2O3+TiN |
Gyártói besorolás | QP25C |
ISO jelölés | OFKR 070408-SN-MF |
ISO vágás | P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | MF |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.80mm |
Távolság szöge | 25° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 0.7mm |
Vastagság | 4.76mm |