Ft15880.00
ÁFA nélkül
Ft20167.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
GUX - (ISO P10/M10/K10) Bevonat nélküli. Sokoldalú minõség általános használatra, alkalmas az iparban használt legtöbb vasalapú és színesfém forgácsolására. (ISO P20) Bevonat nélküli minõség acélok és rozsdamentes acélok forgácsolására. (ISO K10) Bevonat nélküli. -ntöttvasak alumíniumok és színesfémek forgácsolására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Vas |
Betét fajtája | GUX |
Betét mérete | C22 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212619 |
ECLASS Code | 21010590 |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Gyártó cikkszáma | C22GUX NK5050 |
Gyártói besorolás | QM10 |
ISO jelölés | C22 GUX |
ISO vágás | k10 P10 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.2mm |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 6.5mm |
Vastagság | 2.38mm |