Ft3700.00
ÁFA nélkül
Ft4699.00
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
APXT (APKT) - (K20) MMikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. (K15-K30) Bevonatos. -ntöttvasak marózására.
(P10-P35) PVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 85° Paralelogramma |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Rozsdamentes |
Betét fajtája | APXT |
Betét mérete | 1604 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140038806 |
ECLASS Code | 21010590 |
Feliratozott kör | 16mm |
Felületkezelés/bevonat | TiCN |
Gyártói besorolás | QP30P |
ISO jelölés | APXT (APKT) 1604PDTR |
ISO vágás | P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | TRACPSJ |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Távolság szöge | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágóél hossza | 16mm |
Vastagság | 4.76mm |