noscriptYamaloy APXT(APKT) 1604PDTR VÁLTÓLAPKA QK25C | Cromwell Tools

Yamaloy

APXT(APKT) 1604PDTR VÁLTÓLAPKA QK25C

SKU:

YML1200030X

Ft7160.00

ÁFA nélkül

Ft9093.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    APXT (APKT) - (K20) MMikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. (K15-K30) Bevonatos. -ntöttvasak marózására.
    (P10-P35) PVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    85° Paralelogramma

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Betét fajtája

    APXT

    Betét mérete

    1604

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140038813

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    16mm

    Felületkezelés/bevonat

    Többrétegű MT-TiCN+Al2O3

    Gyártói besorolás

    QK25C

    ISO jelölés

    APXT(APKT) 1604PDTR

    ISO vágás

    K15-től K30-ig

    Kézi gyalu

    TRACPSJ

    Mennyiség a csomagban

    1

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágóél hossza

    16mm

    Vastagság

    4.76mm