Ft3580.00
ÁFA nélkül
Ft4546.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
APXT (APKT) - (K20) MMikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. (K15-K30) Bevonatos. -ntöttvasak marózására.
(P10-P35) PVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 85° Paralelogramma |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Alumínium ötvözetek Nemvasfém Öntöttvas Titán |
Betét fajtája | APXT |
Betét mérete | 1604 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140038820 |
ECLASS Code | 21010590 |
Feliratozott kör | 16mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártói besorolás | K20 |
ISO jelölés | APXT(APKT) 1604PDTR |
ISO vágás | K20 |
Kézi gyalu | TRACPSJ |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8mm |
Távolság szöge | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágóél hossza | 16mm |
Vastagság | 4.76mm |