noscriptYamaloy APKT 1604PDR-AL VÁLTÓLAPKA K10 | Cromwell Tools

Yamaloy

APKT 1604PDR-AL VÁLTÓLAPKA K10

SKU:

YML1200029K

Ft6060.00

ÁFA nélkül

Ft7696.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    APXT (APKT)


    QK25C (K15 - K30) Bevonatos. -ntött vasak marózására. QP30P (P10 - P35) PVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez. QP30T (P10 - P35) PVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    85° Paralelogramma

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Alumínium ötvözetek Nemvasfém Nikkel ötvözetek Öntöttvas

    Betét fajtája

    APKT

    Betét mérete

    1604

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140212121

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    10mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártói besorolás

    k10

    ISO jelölés

    APKT 1604PDR-AL

    ISO vágás

    k10

    Kézi gyalu

    AL

    Mennyiség a csomagban

    10

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágóél hossza

    10mm

    Vastagság

    4.76mm