noscriptIscar APKR 1003PDR-HM INSERT GRADE IC328 5601221 | Cromwell Tools

Iscar

APKR 1003PDR-HM INSERT GRADE IC328

SKU:

ISC1152125M

MPN:

5601221

Ft10547.00

ÁFA nélkül

Ft13394.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IC3028 (ISO P25-P45 M15-M35 S20-S30)
    A TiN/TiCN PVD toughest coated grade. Interrupted cutting and high resistance to
    mechanical and thermal shock. Low speed, high feed. Suitable for use on carbon, alloy and stainless steels.Used for turning stainless steel and high temperature alloys at low to medium cutting speeds. Used for interrupted cuts and very heavy turning operations.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    85° Paralelogramma

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Magas hőmérsékletű ötvözetek Rozsdamentes

    Betét fajtája

    APKR

    Betét mérete

    1003

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    21010590

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Gyártói besorolás

    IC328

    ISO jelölés

    APKR 1003PDR-HM

    ISO vágás

    M30 to M40 P25 to P40 S20 to S30

    Kézi gyalu

    HM

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.5mm

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    11.2mm

    Vastagság

    3.76mm