Ft12153.00
ÁFA nélkül
Ft15434.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Grade
MC6025 - ISO P15 - P25 2-in-1 technology provides excellent heat and wear resistancewhich helps prevent crater wear. The smooth coating layer combined with microscopic TiCN coating ensures better surface finish and long, consistent tool life. Suitable for high speed and high ffficiency machining.
MP3025 - ISO P20 - P30 Coated cermet grade with improved wear resistance and significantly increased fracture resistance. For use with or without coolant and on interrupted cuts when finish machining steels, stainless steels and cast irons.
Chipbreaker
MV - Medium cutting of carbon, alloy steel and stainless. A positive insert with a large rake angle achieves sharp cutting edge performance. Double breakers and round dots in the rake face achieve a wide range of chip discharge.
Depth of cut: 0.3 - 2.0
Feed rate: 0.08 - 0.30
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 35 fokos rombusz |
Anyag | Cermet |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | VBMT |
Betét mérete | 1604 |
Brand | Mitsubishi |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | bevont |
Gyártói besorolás | MP3025 |
ISO jelölés | VBMT 160408-MV |
ISO kategória | p |
ISO kategória szerinti besorolás | P |
ISO vágás | P15 to P25 |
Kézi gyalu | MV |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 5° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 16mm |
Vastagság | 4.76mm |