Ft51910.00
ÁFA nélkül
Ft65925.70
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél |
Betét fajtája | CCMT |
Betét mérete | 09T3 |
Brand | Mitsubishi |
ECLASS Code | 21010901 |
Gyártói besorolás | MC6015 |
ISO jelölés | PR-CCMT09T308-MP |
ISO kategória | p |
ISO kategória szerinti besorolás | P |
ISO vágás | P05-P20 |
Kézi gyalu | MP |
Mennyiség a csomagban | 1 |
UNSPSC Code | 23242105 |