Ft8198.00
ÁFA nélkül
Ft10411.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Suitable for External/Internal Toolholders
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Rozsdamentes |
Betét fajtája | CNMG |
Betét mérete | 120408 |
Brand | Sandvik Coromant |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Felületkezelés/bevonat | TiAIN/TiN |
Gyártó cikkszáma | 10906976 |
Gyártói besorolás | 2035 |
ISO jelölés | CNMG 120408-MM |
ISO kategória | M |
ISO kategória szerinti besorolás | M |
ISO vágás | M35 |
Kézi gyalu | MM |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12.9mm |
Vastagság | 4.76mm |