noscriptSenator TÖBBCÉLÚ FÚRÓKÉSZLET MŰANYAG DOBOZBAN | Cromwell Tools

Senator

TÖBBCÉLÚ FÚRÓKÉSZLET MŰANYAG DOBOZBAN

SKU:

SEN0259500K

Ft5200.00

ÁFA nélkül

Ft6604.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    18 részes fúrókészlet
    Műhelyek részére illetve ház körüli munkákra nélkülözhetetlen fúrókat tartalmazó készlet. Robusztus, méretjelölt műanyag tárolódobozban a könnyebb kiválasztáshoz.
    Tartalom:
    6 x fafúró (mindenféle faanyaghoz): 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
    6 x k'zetfúró (csempékhez, kerámiához és puha épít'anyagokhoz): 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
    6 x HSS fúró (kovácshengerelt fúrók kézi, hordozható elektromos gépekhez): 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140007383

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Fúrófej típusa

    Masonry Drill Bit Set

    Gyártó cikkszáma

    SEN0259500K

    Mennyiség a csomagban

    18

    Méretlépcső

    1mm

    Mérettartomány

    3mm to 10mm

    Tartalmazott fúróméret

    10 (3) 3 (3) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 8 (3)

    Tartalom

    6 x HSS Drills (Jobber) 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 6 x Masonry Drills 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 6 x Wood Drills 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

    Tok típusa

    Robust "dial a drill" case

    UNSPSC Code

    27112703