Ft3600.00
ÁFA nélkül
Ft4572.00
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
7 darabos normál hossz (KEN-055-5070K)
Tartalma: No.6 x 75, No.8 x 85, No.10 x 85, No.10A x 100, No.12 x 100, No.16 x 120 és No.20 x 120mm.
7 db-os normál/közepes hossz (KEN-055-5170K)
Tartalma: No.10 x 85, No.12 x 100, No.14 x 100, No.16 x 120, No.20 x 120, No.24 x 150 és No.26 x 150mm.
16 db-os normál/közepes hossz (KEN-055-5320K)
Tartalma: No.6 x 75, No.8 x 85, No.10 x 85, No.8 x 150, No.10 x 150, No.10A x 100, No.10A x 150, No.14 x 100, No.14 x 150, No.16 x 120, No.16 x 150,
No.18 x 120, No.18 x 150, No.20 x 120, No.20 x 150 és No.24 x 150mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140001763 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Fúró átmérője | 6-13mm |
Fúrófej típusa | Kőműves fúrófejek |
ISO kategória | O |
Mennyiség a csomagban | 16 |
Mérettartomány | 6 to 13mm |
Szár típusa | Egyenes |
Tartalmazott fúróméret | 6 to 13mm |
Tok típusa | Plastic Wallet |
UNSPSC Code | 27112703 |