noscriptKennedy NO.23 (12.0MM) KŐZETFÚRÓ, NORMÁL HOSSZ . | Cromwell Tools

Kennedy

NO.23 (12.0MM) KŐZETFÚRÓ, NORMÁL HOSSZ

SKU:

KEN0550450K

MPN:

.

Ft690.00

ÁFA nélkül

Ft876.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Wolfrámkarbid fúróhegy, kovácshengerelt forgácshorony. Általános célú fal- és kőzetfúró karbantartási célra és műhelymunkára.
    Normál hossz: 75.0mm - 120.0mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140221215

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Fúró átmérője

    12mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Hossz

    120mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    27112703