noscriptKennedy NO.14 (7.0MM) X 150MM KŐZETFÚRÓ | Cromwell Tools

Kennedy

NO.14 (7.0MM) X 150MM KŐZETFÚRÓ

SKU:

KEN0551140K

Ft290.00

ÁFA nélkül

Ft368.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Wolfrámkarbid fúróhegy, kovácshengerelt forgácshorony. Általános célú fal- és kőzetfúró karbantartási célra és műhelymunkára.
    Középhosszú: 150.0mm - 160.0mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140001503

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Fúró átmérője

    7mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Hossz

    150mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    27112703