Ft250.00
ÁFA nélkül
Ft317.50
ÁFÁ-val
16 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Wolfrámkarbid fúróhegy, kovácshengerelt forgácshorony. Általános célú fal- és kőzetfúró karbantartási célra és műhelymunkára.
Középhosszú: 150.0mm - 160.0mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140001473 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Fúró átmérője | 5.5mm |
Fúrófej típusa | Kőműves fúrófejek |
Hossz | 150mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szár típusa | Egyenes |
UNSPSC Code | 27112703 |