Kobe

GYÉMÁNT MAGFÚRÓ 65MM

SKU:

KBE2800314K

MPN:

.

Ft17100.00

ÁFA nélkül

Ft21717.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Szerszámacélból gyártva, mely tökéletes koncentricitást és jó hegesztési szilárdságot biztosít. Épít'anyagok széles skálájánál alkalmazható, úgymint: klinkertéglák, betonblokkok, salaktéglák, falazóblokkok és puha-közepes keménységű természetes kövek.


    A készlet tartalma: (KBE-280-0300K)
    42, 52, 65, 117 és 127 mm magfúró. Tokmány átalakító, tokmány hosszabbító, SDS átalakító, SDS hosszabbító, vezet'rúd, kúpos fúró vezet', kiüt'csap.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140072879

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Fúró átmérője

    65mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Gyártó cikkszáma

    KBE-280-0314K

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szár típusa

    Nincs centrifugálás

    UNSPSC Code

    27112703