Kobe

GYÉMÁNT MAGFÚRÓ 52MM

SKU:

KBE2800312K

MPN:

.

Ft15900.00

ÁFA nélkül

Ft20193.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Szerszámacélból gyártva, mely tökéletes koncentricitást és jó hegesztési szilárdságot biztosít. Épít'anyagok széles skálájánál alkalmazható, úgymint: klinkertéglák, betonblokkok, salaktéglák, falazóblokkok és puha-közepes keménységű természetes kövek.


    A készlet tartalma: (KBE-280-0300K)
    42, 52, 65, 117 és 127 mm magfúró. Tokmány átalakító, tokmány hosszabbító, SDS átalakító, SDS hosszabbító, vezet'rúd, kúpos fúró vezet', kiüt'csap.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140072862

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Fúró átmérője

    52mm

    Fúrófej típusa

    Kőműves fúrófejek

    Gyártó cikkszáma

    KBE-280-0312K

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szár típusa

    Nincs centrifugálás

    UNSPSC Code

    27112703