Ft15450.00
ÁFA nélkül
Ft19621.50
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Szerszámacélból gyártva, mely tökéletes koncentricitást és jó hegesztési szilárdságot biztosít. Épít'anyagok széles skálájánál alkalmazható, úgymint: klinkertéglák, betonblokkok, salaktéglák, falazóblokkok és puha-közepes keménységű természetes kövek.
A készlet tartalma: (KBE-280-0300K)
42, 52, 65, 117 és 127 mm magfúró. Tokmány átalakító, tokmány hosszabbító, SDS átalakító, SDS hosszabbító, vezet'rúd, kúpos fúró vezet', kiüt'csap.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kobe |
EAN | 5036140072855 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Fúró átmérője | 42mm |
Fúrófej típusa | Kőműves fúrófejek |
Gyártó cikkszáma | KBE-280-0310K |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szár típusa | Nincs centrifugálás |
UNSPSC Code | 27112703 |