noscriptKennedy SZÚRÓFŰRÉSZ LAPOK (MEGFELEL BOSCH T118AF) 5 DB/CS | Cromwell Tools

Kennedy

SZÚRÓFŰRÉSZ LAPOK (MEGFELEL BOSCH T118AF) 5 DB/CS

SKU:

KEN2401150K

Ft1410.00

ÁFA nélkül

Ft1790.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Min'ségi acélokból gyártva, hogy megfeleljen az ipari és hobbi alkalmazások követelményeinek. Kartonlapra szerelt csomagolásban. A nagy fogszámú (TPI) fűrészlapok lassabban vágnak, és simább vágófelületet eredményeznek. A kisebb fogszámú fűrészlapok gyorsabban vágnak, de durva élt hagynak a munkadarabon. Természetesen különféle anyagok különböz' vágott felületet adnak, mely függ az anyag jellegét'l, illetve a vágás irányától. Bizonyos fémek vágása esetén ken'olaj vagy ken'zsír használatára is szükség lehet, mely csökkenti a súrlódást és elvezeti a keletkez' h't. Különböz' technikákat alkalmazhatunk hogy elkerüljük a vágott él hasadását faanyag vágásánál, különösen rétegelt anyagok esetén. Ilyen lehet a hasadásgátló betét használata. Ez egy műanyag betét, melyet a szúrófűrész talplemezébe helyezve csökkenti a fűrészlap körüli rést. Egy másik lehet'ség, hogy a fán bemetszük a vágás vonalát, amit aztán igyekszünk a vágással minél pontosabban követni. Egy további lehet'ség, hogy a vágás vonalát ragasztószalaggal fedjük le, ez ideiglenesen rögzíti az anyagot amíg a vágás elkészül.


    'T' típusú szár
    'T' típusú vagy bajonett illesztés, melyet az alábbi márkájú szúrófűrészek használnak: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Hitachi, Holz-Her, Kobe, Makita, Metabo.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140100091

    Penge anyaga

    BIM - Bimetál

    Penge hossza

    92mm

    Teljes hossz

    92

    Tétel

    Dekopírfűrész lap-készlet

    UNSPSC Code

    27112734

    Vágóél típusa

    Hullámos malom