Ft10048.80
ÁFA nélkül
Ft12761.98
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Chicago Pneumatic |
Darabszám | 5 |
EAN | 0015451405519 |
Fog/hüvelyk | 24TPI |
Gyártó cikkszáma | CA146720 |
Penge hossza | 75mm |
Tétel | Dugattyús fűrészlap-készletek |
UNSPSC Code | 27112734 |
Vágóél típusa | Állandó hangmagasság |