Ft341750.00
ÁFA nélkül
Ft434022.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
01702 B16-16
16 sebesség beállítás, ventilátoros hűtés a jobb hőelvezetés érdekében.
• 375 W
• 230V
• Max. terhelt sebesség: 2770 rpm
• Tokmány max. kapacitása: 16 mm
• Max. fúrás: 16 mm (acél)
• Asztal mérete: 420 x 250 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adagolás típusa | Kézikönyv |
Asztal mérete | Ø 290mm |
Az orsó és az alap közötti maximális távolság | 630mm |
Brand | SIP |
EAN | 5012713017027 |
ECLASS Code | 36600203 |
Fázis | Egyfázisú |
Feszültség | 230V |
Fúrási sebességek száma | 16 |
Fúrási sebességtartomány | 180 to 2,770rpm |
Gyártó cikkszáma | 01702 |
Legnagyobb távolság az orsótól az asztalig | 450mm |
Legnagyobb távolság az orsótól az oszlopig | 162.5mm |
Lengési távolság | 325mm |
Maximális fúrási kapacitás | 16mm |
Motor teljesítmény | 375W |
Orsó kúpja | B16 |
Orsó mozgása | 80mm |
Oszlop átmérője | 72mm |
Talp mérete | 415 x 245mm |
Tokmány mérete | 16mm |
Tömeg | (3) 8kg |
UNSPSC Code | 23101502 |