SIP

ASZTALI ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP, B13-13MM, 230 V

SKU:

SIP2770762K

MPN:

1700

Ft122850.00

ÁFA nélkül

Ft156019.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Beépített mágneses, feszültségmentes be-/kikapcsológomb és vészleállító
    • Teleszkópos fúróvédő
    • Gyors és egyszerű sebesség szabályozás
    • Masszív öntöttvas asztal és talp
    • Termikus túlterhelés megszakító a motor hosszabb élettartama érdekében


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adagolás típusa

    Kézikönyv

    Asztal mérete

    160 x 160mm

    Az orsó és az alap közötti maximális távolság

    300mm

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713017003

    ECLASS Code

    36600203

    Fázis

    Egyfázisú

    Feszültség

    230V

    Fúrási sebességek száma

    5

    Fúrási sebességtartomány

    620 to 2,620rpm

    Gyártó cikkszáma

    01700

    Legnagyobb távolság az orsótól az asztalig

    220mm

    Legnagyobb távolság az orsótól az oszlopig

    105mm

    Lengési távolság

    210mm

    Maximális fúrási kapacitás

    13mm

    Motor teljesítmény

    350W

    Orsó kúpja

    B16

    Orsó mozgása

    50mm

    Oszlop átmérője

    46mm

    Talp mérete

    290 x 190mm

    Tokmány mérete

    1.5mm

    Tömeg

    14.7kg

    UNSPSC Code

    23101502

    Warranty

    2 Years