Ft84288.00
ÁFA nélkül
Ft107045.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
6 Piece Set
Tin coating offers increased wear resistance, decreases friction and resists corrosion
to maximise tool life. 90° cutting angle. Supplied in a robust plastic case.
Manufactured to DIN 335 form C.
Sizes: 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 and 20.5mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Walter Titex |
Darabszám | 6 |
ECLASS Code | 21010100 |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Gyártó cikkszáma | Z3711 TIN |
Süllyesztés szöge | 90° |
Szabványoknak megfelet | DIN 335 form C |
Szár típusa | Egyenes |
Szerszám típusa | Süllyesztőfúrók |
UNSPSC Code | 27112812 |