noscriptIndexa V450SS TÖMÖR KAROS FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Indexa

V450SS TÖMÖR KAROS FÜGGŐLEGES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

IND4431870K

Ft12950.00

ÁFA nélkül

Ft16446.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.
    Rögzítő kapacitás - feltüntetett rögzítőerők a maximális erőhatások amelyeket maradandó torzulás nélkül alkalmazni lehet. Az emelőhatásnak köszönhetően a leszorító kapacitás a működtető karhoz legközelebb a legnagyobb és a feltüntetett erő ennél a pontnál érhető el.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Egyenes

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140086753

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    70°

    Hajtókar mozgása

    135°

    Tartozék:

    Rúdszerű hatlapfejű orsó (5/8") és csavarretes*

    Típus

    Ipari bilincs

    UNSPSC Code

    27112132