noscriptBrauer V250/2B VERTICAL TOGGLE CLAMP | Cromwell Tools

Brauer

V250/2B VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101460L

Ft18174.00

ÁFA nélkül

Ft23080.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Brauer

    ECLASS Code

    21020501

    fajta

    Karimás alap állítható orsó

    Fogantyú mozgása

    100°

    Gyártó cikkszáma

    V250/2B

    Hajtókar mozgása

    160°

    Hossz

    110mm

    Magasság

    175mm

    Névleges tartóerő

    250daN

    Szélesség

    45mm

    Tartozék:

    FW08/15 Flanged Washers MB0860 Setscrew & Nuts

    Típus

    Kézi bilincs

    Tömeg

    0.38kg

    UNSPSC Code

    27112132