SKU:
MTL6626000K
MPN:
.
Ft29450.00
ÁFA nélkül
Ft37401.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Horganyzott acélból. Szerviz dobozban, flexibilis meghajtóval.
Mérettartomány: 30 x 000, 30 x M00, 25 x 0, 25 x 0X, 12 x1A, 12 x 1X, 6 x 2A.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Átmérő Min - Max | 9 - 50mm |
Brand | Matlock |
Darabszám | 140 |
EAN | 5036140242159 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Pántolószalag szélessége | 9,0 és 12mm |
pántolószalag vastagsága | 0.6mm |
Rögzítési módszer | Féreghajtás Hornyolt hatlapfejű 7mm A/F |
Szabványoknak megfelet | DIN 3017 |
Tömlőkapocs típusa | Válogatott készlet |
UNSPSC Code | 31162906 |