Indexa

HLR-25X152 PIROS PRÉSRUGÓ - NAGY TEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4601452G

MPN:

.

Ft4350.00

ÁFA nélkül

Ft5524.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140294455

    Gyártó cikkszáma

    R25 x 152

    Hossz (L0)

    152mm

    Huzal átmérője (Dd)

    12.5mm

    Külső átmérő (DH)

    26mm

    merevség

    47.8Nmm

    Szín

    Piros

    Típus

    Nagy terhelés

    UNSPSC Code

    31161905